TGFS 5-22-2 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301916
EAN/GTIN 7291075223521
Producentnummer 2301916
L-nummer L23920 391

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 23,8 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 23,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle