DGTL 19B-1.4D30 Forstærkede kompakte spændeholdere til afstikning og indstikning.

Art.-nr.: 2301420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301420
EAN/GTIN 7291075089226
Producentnummer 2301420
L-nummer L23920 3072

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,591″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 0,055″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,055″
  • Overordnet længde (OAL): 5-1/2″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.039″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.591″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle