SGSF 125-6-32K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301364
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301364
EAN/GTIN 7291075070484
Producentnummer 2301364
L-nummer L24130 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 8, maks. skærebredde (CWX) 6,5 mm, min. skærebredde (CWN) 5,51 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, navtykkelse (THUB) 5,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) GSFN 6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle