SGSF 100-1.4-22A Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301102
EAN/GTIN 7291075070279
Producentnummer 2301102
L-nummer L24130 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 1,34 mm, skærebredde min. (CWN) 1,34 mm, navdiameter (DHUB) 49 mm, navtykkelse (THUB) 1,1 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,34 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,34 mm
  • Navdiameter (DHUB) 49 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,1 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFU 1,4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle