SGSF 125-2.4-32K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300976
EAN/GTIN 7291075070187
Producentnummer 2300976
L-nummer L24130 127

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm, skærebredde min. (CWN) 2,38 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, navtykkelse (THUB) 1,9 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,9 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2,4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle