SGTFR 1212-3 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300840
EAN/GTIN 7291075071177
Producentnummer 2300840
L-nummer L23920 2374

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle