SGSF 250-3-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300701
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300701
EAN/GTIN 7291075069921
Producentnummer 2300701
L-nummer L24130 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 84 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 18, maks. skærebredde (CWX) 3,53 mm, min. skærebredde (CWN) 2,7 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 18

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 84 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 18
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 320 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle