SGFHL 32-9 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2300548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300548
EAN/GTIN 7291075069259
Producentnummer 2300548
L-nummer L23920 579

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 9 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 9 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle