SGFFR 20-35-3 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300386
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300386
EAN/GTIN 7291075068665
Producentnummer 2300386
L-nummer L23920 463

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 40,6 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 34,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle