SGFFH 80-R-4 Klingeholdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300318
EAN/GTIN 7291075068245
Producentnummer 2300318
L-nummer L23920 217

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 155 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 80 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle