SGFFA 75-R-6 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300296
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300296
EAN/GTIN 7291075068047
Producentnummer 2300296
L-nummer L23920 1859

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 35 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 102 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle