Spændeskrue

Art.-nr.: 229704
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform forsænket hoved
Med krave ja
Nominel længde L 14 mm
Gevindstørrelse d1 M4
Drevprofil TORX®, indvendigt
Drevstørrelse TX15
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 3,5 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229704
EAN/GTIN 4960664096657
Producentnummer TPC01942
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de