Grundlegeme 20-25 mm

Art.-nr.: 2293706
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2293706
EAN/GTIN 4017981005494
Producentnummer 2293706

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundlegeme 20-25 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Rør-Ø (min.) [mm]: 20 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen