• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Hjørnefræser 90° MEC11T 19/3L mm

Art.-nr.: 227300 19/3L
Rabat
1734,41 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 19 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Udhængslængde L1 26 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 36 mm
Rampingvinkel αmaks 0,95 grader
Rampinglængde L for αmaks 12 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227300 19/3L
EAN/GTIN 4960664460939
Producentnummer THN03162

Betegnelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven