• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Hjørnefræser 90° MECX 20/5XL mm

Art.-nr.: 227100 20/5XL
Rabat
2524,62 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 37 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Rampingvinkel αmaks 0,72 grader
Rampinglængde L for αmaks 16 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227100 20/5XL
EAN/GTIN 4960664462810
Producentnummer THN03628

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven