Standard vandhane M3 Indstil, 2 stk.

Art.-nr.: 227.3X50T2
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227.3X50T2
EAN/GTIN 3148511536001
Producentnummer 227.3X50T2
L-nummer L60130 5973
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS

Egenskab:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Indhold: x 2
  • [g]: 10