Beskrivelse:
Med Basic-skæreskiven er det nemt at adskille faste materialer og murværk. Uanset om du er professionel eller gør det selv, er denne skæreskive den perfekte ledsager til din benzinseparator. Dette omkostningseffektive skæreværktøj gør dit arbejde lettere og leverer pålidelige resultater. Med sin robuste konstruktion og høje skæreeffektivitet er denne klinge perfekt til arbejde i hjemmet eller på byggepladsen.
Egenskab:
- Form: 41-TIMERS SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 100 m/s
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : C30S-BFBSTONE /100
- Mål (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
- Diameter: 350 mm
- Tykkelse: 4 mm
- Hul: 25,4 mm
- Værktøj til: Power cutter
Fordel:
- Reduceret effekt takket være god skæring
- Velegnet til ren frihånd og styret frihånd applikationer
- God værktøjslevetid og stabilitet
Anvendelse:
- Til bearbejdning af sten
- Til skæring af massivt materiale og store tværsnit
- Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer
Materiale:
Rock
Passer til:
Til bearbejdning af sten
Til skæring af fast materiale og store tværsnit
Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor.