Skæreskive 125x2,5x22,23 mm forskudt A30Q grundstål/rustfrit stål

Art.-nr.: 223022
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223022
EAN/GTIN 9003172230221
Producentnummer 223022
L-nummer L50140 1395

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic 2i 1 klinge er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om det er plader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er du godt tjent med denne skæreskive. Den robuste konstruktion og pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og fagfolk. Få dine skæreopgaver udført hurtigere og mere effektivt med Basic 2 i 1-bladet.

Egenskab:

  • Form: 42 AFSKÅRET SKIVE, BESKÅRET, VÆVET
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 Q- BF
  • Mål (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Den kemiske renhed gør det muligt at arbejde på stål og rustfrit stål
  • Komfortabel og lav-burr skæring med god levetid
  • Korte arbejdstider takket være god skæreeffektivitet

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Anbefaling:

  • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
  • 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige kendetegn:
  • Til adskillelse af stål og rustfrit stål
  • Høj skæreeffektivitet