• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bore, fræset 10,2 mm

Art.-nr.: 222A.T13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel ⌀ DC 10,2 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 222A.T13
EAN/GTIN 3148511506905
Producentnummer 222A.T13
L-nummer L60130 8435
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til stål op til 800 MPA, rustfrit stål, gråt støbejern og aluminiumslegeringer.

Egenskab:

  • d [mm]: 13,0
  • L [mm]: 152
  • [g]: 115