SOMT......ER-FL 14

Art.-nr.: 222090 14
Rabat
140,06 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT140514-ER-FL
Type GG
Hjørneradius 1,4 mm
Type PR1510
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,5 − 2 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 14
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222090 14
EAN/GTIN 4960664708109
Producentnummer TLA05620

Anvendelsestabel

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

FL-geometrien (overfladeorienteret) er 1. valg ved skubning på maskiner med lav ydelse.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere