• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOMT......ER-FL 14

Número de artículo: 222090 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
121 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT140520ER-FL
Tipo GG
Radio angular 1,4 mm
Clase PR1510
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,5 − 2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tamaño de plaquita 14
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222090 14
EAN / GTIN 4960664708109
Número del fabricante TLA05620

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría FL (enfocada en la superficie) es la mejor elección para el desbastado en máquinas con potencia reducida.
No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas