{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT140520-ER-LD | |
Type | GG | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Type | PR1510 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 5 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,06 − 2 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Vendeplattestørrelse | 14 | |
Plattestyrke E | 5,56 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 222082 14 | |
EAN/GTIN | 4960664708123 | |
Producentnummer | TLA05628 |