• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

High-performance-fræser MFH Harrier 66/4S mm

Art.-nr.: 222065 66/4S
Rabat
3396,78 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 66 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 42 mm
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 5 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 108 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 130 mm
Rampingvinkel αmaks 0,5 grader
Rampinglængde L for αmaks 41 mm
Vendeplattestørrelse 14
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplatteskrue 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222065 66/4S
EAN/GTIN 4960664719648
Producentnummer THN07664

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven