Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

High-performance-fræser MFH mini 42/5 mm

Art.-nr.: 221960 42/5
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 35 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 77 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 82 mm
Rampingvinkel αmaks 0,52 grader
Rampinglængde L for αmaks 33,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221960 42/5
EAN/GTIN 2050002058750
Producentnummer TX782235

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven