{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 250 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,67 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
Vendeplatteskrue | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221900 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504318 | |
Producentnummer | 5661017 |