High-feed-fræser 7792VX med cylinderskaft, til vendeskærsplatter XD..

Art.-nr.: 221900 25/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftform Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 14 mm
maks. skæredybde ap maks 0,9 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 210 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 39 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,87 grader
Rampinglængde L for αmaks 13,2 mm
passende vendeskærsplatter XD..
Vendeplattestørrelse 06
Skrue til vendeskær 229916 (T7; 0,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221900 25/4
EAN/GTIN 2050002058477
Producentnummer 5666409
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter