LOGIQ4FEED high-performance-fræser 32/5

Art.-nr.: 221104 32/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 24,6 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 56,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 63 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 1,2 grader
Rampinglængde L for αmaks 42,97 mm
passende vendeskærsplatter XNMU040310..
Producentbetegnelse FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221104 32/5
EAN/GTIN 7291075393323
Producentnummer 3336691

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele