• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HAIMER MILL HM-fræser, AITiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Art.-nr.: 220293 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 24 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 38 grader
Toleranceklasse f9
Hjørneaffasningsbredde 0,16 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 32 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,052 mm
Skæredybde maks., Helnot 8 mm
Skæredybde maks., Beskæring 24 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,044 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,05×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 38 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie HAIMER MILL
Producentbetegnelse HAIMER MILL VHM-Fräser
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,6 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Antal midterskæringer 1
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 24 mm
Funktionslængde 70 mm
Vægt 44 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,16 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220293 8
EAN/GTIN 2050002068315
Producentnummer 220293 8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
Form HB bestilles med nr. 220293.