• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HAIMER MILL HM-fræser, AITiN, ⌀ f9 DC: 3mm

Art.-nr.: 220291 3
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
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 32 grader
Toleranceklasse f9
Skæredybde maks. L2 3 mm; 8 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 22 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie HAIMER MILL
Producentbetegnelse HAIMER MILL VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 43 mm
Holderdiameter, nedre mål 5,992 mm
Skaftudførelse HB
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 2,9 mm
hovedlængde L3 8 mm
Skulderlængde 11,2 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Antal midterskæringer 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 90 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 8 mm
Funktionslængde 58 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,06 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220291 3
EAN/GTIN 2050002068216
Producentnummer 220291 3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
Form HB bestilles med nr. 220291.