{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, hvid | Ren hvid | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Temperatur, normal vask | 60 °C | |
| Serie | - | |
| Producentbetegnelse | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Emballage | løs | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 245 g/m2 | |
| International størrelse | XL | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Strygning | moderat varm (<150°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Produkttype | overall | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Med lommer | brystlomme; sidelomme | |
| Lukning | trykknap | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | åndbart | |
| Beskyttelseskategori | I |
| Artikelnummer | 2201WHRXL | |
| EAN/GTIN | 5036108106707 | |
| Producentnummer | 2201WHRXL | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |