{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | maskinskrue | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Skruehovedform | forsænket hoved | |
| Gevindstørrelse d1 | M2,2×0,25 | |
| Nominel længde L | 4,5 mm | |
| Drevstørrelse | TX7 | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 0,9 Nm | |
| Gevindstigning P | 0,25 mm | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Indhold | enkelt del | |
| Gevindtype | M |
| Artikelnummer | 219947 | |
| EAN/GTIN | 4045197321817 | |
| Producentnummer | 219947 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |