Parafuso tensor

N.º do artigo: 219947
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
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
Forma da cabeça do parafuso cabeça escareada
Comprimento nominal L 4,5 mm
Tamanho da rosca d1 M2,2×0,25
Perfil de acionamento TORX® interior
Tamanho do acionamento TX7
Passo de rosca 0,25 mm
Modelo de haste Vollgewinde
Índice peça individual
Tipo de produto parafuso de máquina
Tipo de rosca M
Binário de aperto máx. recomendado 0,9 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 219947
EAN/GTIN 4045197321817
Número do fabricante 219947
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com