Skivefræser med krave Bredde ap = 5 mm, ⌀ D: 50mm

Art.-nr.: 218562 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Skærdiameter 50 mm
Legemsdiameter 48 mm
Monteringshulsdiameter 16 mm
Skærebredde, min. 5 mm
Hældningsvinkel -1,3 grader
Sidehældningsvinkel -10 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 2
Antal virksomme skær (på endefladen) 2
Monteringstype, skæreplade M
Antal skærepladetyper 4
Antal skæreplader, i alt 4
Antal pr. skærepladetype 4
Samlet længde 50 mm
Funktionslængde 50 mm
Omdrejningstal maks. 6.090 min-1
Vægt 210 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbejdningsprocesser notfræsning; skærefræsning
Produkttype skivefræser, tresidet skærende

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218562 50
EAN/GTIN 4045197462411
Producentnummer 218562 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219949 (IP9; 2,0 Nm).

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP9.