Diskinė freza su stebule Plotis ap = 5 mm, ⌀ D: 50mm

Prekės Nr.: 218562 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veikimo ilgis 50 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 50 mm
Pagrindo skersmuo D2 32 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 16 mm
Įpjovos plotis min. b 5 mm
Įpjovos plotis maks. b 5 mm
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Atbulinės eigos kampas −1,3 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas −10 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Pjovimo plokštės montavimo plokštumų skaičius 2
Pjovimo plokštelių skaičius montavimo plokštumoje 2 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P – prispausta per kiaurymę (su cilindrine kiauryme)
Pjovimo plokštelių tipų skaičius 4
Bendras pjovimo plokštelių skaičius 4
Skaičius pagal pjovimo plokštės tipą 4
Gamintojo pavadinimas Scheibenfräser mit Bund
Tolerancijos klasė H7
Sūkių skaičius maks. 6 090 min-1
Svoris 210 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Produkto rūšis diskinės frezos, tripusio pjovimo
tinkamos keičiamosios plokštelės SNHX1103
maksimalus pjovimo gylis 8,5 mm
Pjovimo gylis min. 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218562 50
EAN / GTIN 4045197462411
Gamintojo numeris 218562 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr.219949 (IP9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP9 .