Kolutni rezkar z navojem Širina ap = 4 mm, ⌀ D: 80mm

Št. art.: 218540 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala vijači nosilec
Kodiranje ločilnega mesta SAD01600105
Oblika vpenjala Standard
Nazivna velikost vpenjalnega navoja M16
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0160 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 17 mm
Dolžina držala 44,9 mm
Debelina rezalne plošče 2,38 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SN1102004N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 SN1102004N
Opis rezalne plošče SNHX 1102
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 35,3 mm
Skupna dolžina 59,3 mm
Masa 300 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave rezalno rezkanje; rezkanje utorov
Premer glave 33 mm
Dolžina rezil maks. 4 mm
Tip rezkarja dvostranski kolutni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Smer rezanja desno
Število efektivnih rezil po obodu 10
Število namestitvenih ravnin rezalnih plošč 1
Število rezalnih plošč na montažno ravnino 10
Izvedba orodja polno jeklo
Število rezalnih obračalnih ploščic 10
Zamenjava orodja PowerCard
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka rezkar zarez, T-utorov
Vpenjalni navoj M16

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218540 80
EAN/GTIN 4045197849519
Številka proizvajalca 218540 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Opomba:

Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP9.