Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 4 mm 80 mm

Art.-nr.: 218234 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 80 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 25/38
effektivt skærantal Zeff 12
Antal skær Z 24
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 20,9 mm
Tilspænding fz 0,03 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218234 80
EAN/GTIN 2050001737342
Producentnummer 164458

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele