• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disques de fraisage DeepMILL-G Largeur ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 80mm

Réf.: 218234 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraise 3 tailles
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 80 mm
Largeur de coupe B 4 mm
Diamètre d’alésage D3 25 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 24
Longueur totale L 6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Profondeur de coupe max., rainures pleines 20,9 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Série DeepMILL-G
Angle d’attaque 90 degrés
Angle de coupe latéral 10 degrés
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant FKN
Interface interface 1
Poids 216 g
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Profondeur d’attaque par coupe 20,9 mm
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 4 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 218234 80
EAN / GTIN 2050001737342
Réf. fabricant 164458
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Rainurage, réalisation de gorges, structures cannelées.
Le modèle DeepMILL-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés