Frässkivor DeepMILL-G Bredd ap = 2 mm HB 720 32 mm

Article no.: 218230 32
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D 32 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 11/18
effektivt antal skär Zeff 8
Antal skär Z 16
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 6,6 mm
Matning fz 0,025 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification & Classification

Artikkelkode 218230 32
EAN / GTIN 2050001737052
Manufacturer number 164402
Manufacturer/responsible person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spårfräsning, instickning, ribbstrukturer.
Med DeepMILL-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.