• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

60° fræseplatte, HB7720, Stigning: 2mm

Art.-nr.: 217510 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    523,23 DKK / 1 styk
  • fra 5 stykker
    436,01 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning PVD
Producentbetegnelse Fräsplatte 60°
Gevindprofil fuld profil V
Antal skær 3 stk.
Skærepladetykkelse T 4 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Tykkelse, skæreplatte S 4 mm
Gevindtype M; M; MF; MF-LH
Spidsvinkel 60 grader
Gevindstigning 2 mm; 2 mm; 2 mm
Diameter, udvendig D 23 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Type HB7720
Produkttype Skæreforsats
Egnet til materiale Aluminium; Titan; kunststof; stål (P); universal
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217510 2
EAN/GTIN 4045197217585
Producentnummer 217510 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

55° platter på forespørgsel.