{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Plattegeometri | Hel profil | |
Anvendelse | Indvendig | |
Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
Dybde t | 1,444 mm | |
Plattestyrke E | 3,5 mm | |
Til gevind ≥ | kun M20×2,5 korrigeret profil | |
Type | 02 | |
Antal skær Z | 3 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217505 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197284785 |