Fræseplatter til sikringsnoter, uden rejfning 1,6 mm

Art.-nr.: 217462 1,6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    298,89  DKK / styk
  • fra 5 styk
    249,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominelt mål, ringstyrke (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominelt mål, ringstyrke 1,6 mm
Type HB7720
Notbredde W −0,03 1,68 mm
Dybde t 1,25 mm
Radius R 0,3 mm
Udvendig ⌀ D 23 mm
Tykkelse E 4 mm
Type 01
Antal skær Z 3
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217462 1,6
EAN/GTIN 4045197217356
Producentnummer 217462 1,6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven