90° fræseplatte til fasning / afgratning, HB7720, Maks. fræsedybde Smaks: 1,9mm

Art.-nr.: 217277 1,9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    498,21 DKK / 1 styk
  • fra 3 styk
    415,13 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. fræsedybde Smaks (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. fræsedybde Smaks 1,9 mm
Type HB7720
Udvendig ⌀ D 16 mm
Mindste kernehuls- ⌀ 18 mm
Type P16
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217277 1,9
EAN/GTIN 4045197284686
Producentnummer 217277 1,9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter