{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky | 1,9 mm | |
| Délka řezné destičky | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Průměr Upevňovací díry | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HB7720 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 217277 1,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197284686 | |
| Číslo výrobce | 217277 1,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |