Fasfræser 60°, Weldon-skaft, Type: 5

Art.-nr.: 216552 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01201015
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 12 mm
Skaftlængde LS 49,5 mm
Skærediameter, min. Dc 16 mm
Skærediameter, maks. Dc 5,4 mm
Legemsdiameter D2 14 mm
Skærlængde maks. Lc 9 mm
Hovedlængde L3 20 mm
indstillingsvinkel 60 grader
hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal skær på omfangssiden Z 1
Værktøjsudskiftning PowerCard
skaftudførelse Weldon-skaft
diameter, skaft 12 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 31 mm
Samlet længde L 70 mm
Vægt 60 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser planforsænkning
produkttype fasfræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216552 5
EAN/GTIN 4045197851734
Producentnummer 216552 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.