Glodača glava za skošenja 60°, Weldon drška, tip: 5

Artikl br.: 216552 5
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
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut ukošenja naprijed: 60
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 60 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
⌀ D 5,4 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 16 mm
Duljina izboja L1 20 mm
Ukupna duljina Lukupno 70 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260982 HB725-1
Vijak za okretnu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Broj proizvođača 216552 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.