SDLT 090308 EN UNI

Tuote nro.: 216410 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,75 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 736 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDLT 090308 EN
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216410 UNI
EAN / GTIN 4045197319814

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä jyrsinkääntöterä, tarkkuussintrattu, positiiviset lastunmurtajat. Taso- ja tukipinnat tarkkuushiottuja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet