Hjørnefræser 90° med boring, til vendeskærsplatter AP..

Art.-nr.: 215853 40/6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 6
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi MTC
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 77 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,41 grader
Rampinglængde L for αmaks 34,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215853 40/6
EAN/GTIN 4062406395001
Producentnummer 215853 40/6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.