{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | APXT 16..08 PDSR | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | rombisk | |
| Skærepladebredde | 9,56 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 5,76 mm | |
| Skærepladelængde | 16,5 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 16,5 mm | |
| Højde på skær | 5,76 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Hjørneaffasningslængde | 0 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Hjørnevinkel | 85 grader | |
| Spånvinkel | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | APXT 16..08 PDSR | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7525 | |
| Belægning | CVD | |
| Type | HB7525 | |
| Skærepladetykkelse | 5,76 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | AP1604083R | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | AP1604083R | |
| Beskrivelse, skæreplade | APXT 16..08 PDSR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 8 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215732 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197410962 | |
| Producentnummer | 215732 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |