APXT 16..08 PDSR, HB7525, Típus: ST900

Cikkszám: 215732 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,24 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,20 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 967 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APXT 16..08 PDSR
Hozzávaló tartó AP..1604
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Lapvastagság 5,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215732 ST900
EAN / GTIN 4045197410962
Gyártó száma 215732 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
185
Acél < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek