APMT 060204 ER UNI

Art.-nr.: 215686 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060204 ER
Type UNI
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215686 UNI
EAN/GTIN 4045197601544

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere